Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT DRIW-E16 Leistungsrelais Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT DRIW-E16 Leistungsrelais Schwarz, Weiß
METZ CONNECT DRIW-E16 Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38135944
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1101500522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Überwachungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 60 x 61.3 mm
Energie
AC-Ausgangsspannung
250 V
Stromstärke
8 A
Weitere Suchbegriffe: industrierelais btr, industrierelais
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110151
ab € 7,07*
Zubehör
Metz Connect
110146
ab € 17,38*
Zubehör
Metz Connect
110149
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.