Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune 205 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune 205 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Chrom, Weiß
JBL Tune 205 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Chrom, Weiß
JBL Tune 205 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Chrom, Weiß
JBL Tune 205 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Chrom, Weiß
JBL Tune 205 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38083120
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT205CRM
EAN/GTIN:
     6925281928345
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.3 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Lagenanzahl pro Palette
10.5 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281928345
Breite des Versandkartons
443 mm
Höhe des Versandkartons
228 mm
Volumen Hauptkarton
0.047 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281928345
Sonstige Funktionen
Knopfanzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
60 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Treibereinheit
12.5 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Kabellänge
0.78 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.