Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 3214025 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000053205
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3214025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
68 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Höhe
49.6 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,1364*
€ 2,2764*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,4966*
€ 2,6166*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6834*
€ 2,8134*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,29*
€ 2,89*
2 Tage
114
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2764*
€ 2,70892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1364*
€ 2,54232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,709*
Zubehör
Phoenix Contact
3214028
ab € 0,3528*
Zubehör
Phoenix Contact
1030138
ab € 0,692*
Zubehör
Phoenix Contact
3214022
ab € 0,3528*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1030131
ab € 2,547*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,289*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,269*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.