Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel CS119 Dekorativer Aufkleber Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sigel CS119 Dekorativer Aufkleber Silber
Sigel CS119 Dekorativer Aufkleber Silber
Sigel CS119 Dekorativer Aufkleber Silber
Sigel CS119 Dekorativer Aufkleber Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37994803
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CS119
EAN/GTIN:
     4004360827273
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Weihnachts-Etiketten
Weihnachts-Sticker
Weihnachts-Sticker "Christmas Wishes" mit Silberdruck. Drei verschiedene Weihnachts-Motive: Weihnachtskugel mit Stern und internationalen Weihnachtsgrüßen, Stern mit Verzierung sowie Weihnachtskugel mit Muster und Weihnachtsgrüßen, verwendbar als Dekoration für Briefbögen und Briefumschläge, Weihnachtskarten, Kundenpräsente und Verkaufsverpackungen. Im Lieferumfang sind 200 selbstklebende Sticker auf Rolle in praktischer Spenderbox enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Selbstklebend
Ja
Geeignet für Materialien
Papier
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anlass
Weihnachten
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
50 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
200 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.