Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony GTK-XB60 Home audio tower system Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony GTK-XB60 Home audio tower system Schwarz
Sony GTK-XB60 Home audio tower system Schwarz
Sony GTK-XB60 Home audio tower system Schwarz
Sony GTK-XB60 Home audio tower system Schwarz
Sony GTK-XB60 Home audio tower system Schwarz
Sony GTK-XB60 Home audio tower system Schwarz
Sony GTK-XB60 Home audio tower system Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37954334
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     GTKXB60B
EAN/GTIN:
     4548736055025
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Kraftvollere Bässe mit EXTRA BASS™ Drücken Sie die EXTRA BASS-Taste, um Ihrer Musik eine Extradosis Bass zu verpassen.1 Durch die Verstärkung der Bässe erleben Sie einen satten und kraftvollen Sound. Aktivieren Sie diesen Modus einfach über die entsprechende Taste und lassen Sie sich vom bebenden Bass mitreißen. Eine noch hochwertigere BLUETOOTH® Übertragung dank LDAC™ LDAC™ ist eine Audiotechnologie von Sony, mit der Sie hochwertiges kabelloses Audio-Streaming per Bluetooth® genießen können. Dank der Übertragung der dreifachen Datenmenge wertet LDAC™ das Hörerlebnis für all Ihre Musik auf. Clear Audio+ bereichert Ihre Musik ClearAudio+ von Sony passt Soundeinstellungen automatisch an und sorgt für ein bereicherndes Hörerlebnis. Durch die Expertise in digitalen Signalverarbeitungstechnologien optimiert ClearAudio+ Audioformate so, dass eine konstant klare und ausgezeichnete Soundqualität erzielt wird, egal, ob bei Filmen, Musik oder Spielen. Kabellose Party Chain über Bluetooth Verbindung Genießen Sie einen Song überall dank Wireless Party Chain. Schließen Sie bis zu 10 kompatible kabellose Lautsprecher per Bluetooth® an, und synchronisieren Sie Musik und Beleuchtung, sodass jeder zum gleichen Song tanzen kann. Automatische Wiederherstellung digitaler Musikdetails mit DSEE Steigern Sie die Qualität Ihrer komprimierten Musikdateien. Ist ein Original-Musikmedium komprimiert, gehen die Hochfrequenz-Elemente, die Ihrer Lieblingsmusik Detail und satten Sound verleihen, verloren. Die Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) stellt diese originalgetreu wieder her, um qualitativ hochwertigen Sound, der näher an die Original-CD-Aufzeichnung heranreicht, zu erzeugen. Ortsunabhängige Musikwiedergabe dank integriertem Akku Die Party findet im Freien und ohne Stromanschluss statt? Der integrierte Akku übernimmt, sobald die Versorgung über die Steckdose endet. Die Wiedergabedauer beträgt bis zu 14 Stunden2 bzw. 3,5 Stunden bei maximaler Lautstärke3. Wenn Sie den Energiesparmodus aktivieren, wird die Lautstärke leicht reduziert, sodass eine Wiedergabezeit von 5 Stunden erreicht wird. Mehrere Lichtquellen sorgen für Party-Atmosphäre Mehr Party-Flair mit LED-Lautsprecher-Beleuchtung wie im Club dank mehrerer Lichter. Stroboskoplichter um die Lautsprecher erzeugen mehrfarbige Muster von reinem Weiß bis Regenbogenfarben. Farbige Lautsprecherlichter erleuchten alles von hinten, und Stroboskoplichter sorgen für blinkende Lichteffekte wie im Club. Die Lichter erstrahlen im Rhythmus der Musik und passen sich der Stimmung und Atmosphäre der Musik an. Über den Mikrofoneingang können Sie auf der Party den Ton angeben Wenn Sie die Moderation übernehmen möchten, brauchen Sie nur ein Mikrofon anzuschließen. Mit dem GTK-XB60 wird Ihre Stimme direkt eingemischt. Kompaktes Design für maximale Mobilität Nehmen Sie den GTK-XB60 dank tragbaren Designs überall mit hin zum Feiern. Ob Sie mit Freunden zu Hause Musik hören oder die Party woanders steigen lassen – das kompakte Design mit integrierten Griffen sorgt für maximale Mobilität und praktischen Komfort. Passen Sie Ihre Einstellungen mit der Sony | Music Center App und Fiestable individuell an Mit der Sony | Music Center App können Sie die Einstellungen für die Tanzfläche ganz leicht steuern. Über das Fiestable-Plug-in können Sie kabellos die Farbe der Lautsprecherbeleuchtung ändern oder DJ-Effekte aktivieren. Und all das geschieht dank der intuitiven Gestiksteuerung mit ein paar Handgelenkbewegungen. Darüber hinaus können Sie auch Ihre Smartphone-Playlisten auswählen und den nächsten Track vorbereiten, ohne am DJ-Pult zu stehen. Nahtlose Übertragung mit NFC und Bluetooth® Technologie NFC™- (Near Field Communication) und Bluetooth® Technologie machen Kabel und komplizierte Einrichtung überflüssig. Berühren Sie mit Ihrem NFC™-fähigen Gerät einfach den Kopfhörer, um eine schnelle, nahtlose Verbindung herzustellen und Ihre Musiksammlung zu übertragen. Kein NFC™? Kein Problem. Stellen Sie einfach eine Verbindung per Bluetooth® her und los geht's. USB-Anschluss für einfaches Anschließen und Abspielen Über den USB-Anschluss können Sie USB-Geräte, Smartphones oder Tablets anschließen und alle Ihre digitalen Musiktitel wiedergeben. Da sowohl MP3, WMA und WAV unterstützt werden, können Sie der Party mit verschiedenen Wiedergabelisten einheizen. Audioein- und -ausgang Über je einen Audioein- und -ausgang können Sie weitere AV-Geräte, wie z. B. einen Fernseher oder zusätzlichen Lautsprecher anschließen, um Ihrem Home Entertainment einen noch kraftvolleren Sound zu verleihen. Dank der multiplen Verbindungsmöglichkeiten kann die Musik von mehreren Leuten gesteuert werden Über Bluetooth® können gleichzeitig bis zu drei Smartphones mit dem GTK-XB60 gekoppelt werden. So können Sie und Ihre Freunde Titel aus Ihren Musikbibliotheken wiedergeben und die Songvielfalt vergrößern. Party Chain zur Erweiterung Ihres Lautsprechersystems Verstärken Sie Ihr Sound-System. Verbinden Sie mehrere Systeme per Audiokabel für eine noch höhere Klangleistung. Nutzen Sie ein Gerät als „Party-Host“, und synchronisieren Sie die Musik mit den anderen Systemen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,SPP
Akku-/Batteriebetriebsdauer
14 h
Tragegriff(e)
Ja
Woofer
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Bildschirm
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
552 mm
Gewicht
8000 g
Design
Typ
Home audio tower system
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Leistungen
Playback MP3
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Audio (L,R) Out
1
Audioeingang (L, R)
1
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
Lautsprechertyp
2-Wege
Tieftönerdurchmesser
130 mm
Hochtönerdurchmesser
50 mm
Bass-Boost-Technologie
Ja
Ergonomie
Equalizer
Ja
Equalizer Modi
Country-Musik, Flach, Hip hop, Jazz, Pop, RnB, Rock
Technische Details
Hochtöner
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.