Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Action EX 7X50 CF Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Action EX 7X50 CF Fernglas Schwarz
Nikon Action EX 7X50 CF Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3794601
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA662AA
EAN/GTIN:
     0018208753925
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
7 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
7.1 mm
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
6.4 °
Scheinbares Sehfeld
7 °
Naheinstellgrenze
17.1 m
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
196 x 179 x 0 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.