Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset C570HX DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset C570HX DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset C570HX DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37877565
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2861-B1
EAN/GTIN:
     4250366850580
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Komfortable Kommunikation

- Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:
- DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box) Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport, TP-LINK Archer, o2 HomeBox 2)
- Gigaset DECT-Basisstationen
- DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Großes TFT Farbdisplay (58 mm / 2,2’’) mit moderner Benutzeroberfläche
- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
- Extra große Nummernanzeige im Display
- Einfache Personalisierungsoptionen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Plug
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Wählen
Ton/Impuls
Babyfon-Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Uhr/Datum display
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Anzeigegerät
44 x 35 mm
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
6 Zeilen
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
Durchwahl
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Kapazität Anrufliste
60
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 22 x 168 mm
Mobilteilgewicht
118 g
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Intercom
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
18
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Große Knöpfe
Ja
Tastaturbeleuchtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Kalender
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Akkuladezeit
8 h
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
320 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.