Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AdvancedImpact 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AdvancedImpact 900
Bosch AdvancedImpact 900
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37874383
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 174 001
EAN/GTIN:
     3165140840965
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Bosch AdvancedImpact 900 Schlagbohrmaschine
Mit der leistungsfähigen Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900 von Bosch bewältigen Heimwerker anspruchsvolle Projekte spielend. Mit dem kraftvollen 900-Watt-Motor, dem 2-Gang-Getriebe sowie dem verbesserten Schlagmechanismus meistern Anwender größte Bohrdurchmesser in allen Materialien– selbst Arbeiten in Beton sind keine Herausforderung. Mehr Sicherheit beim Arbeiten garantiert die Bosch Kickback Control: Ein integrierter Sensor erkennt, wenn sich das Zubehör im Material verkantet und die Schlagbohrmaschine schaltet sich automatisch ab.

Zentrale Produktmerkmale
- Innovative Bosch Kickback Control – der integrierte Sensor schaltet die Maschine im Blockierfall ab und sorgt dadurch für einen erhöhten Anwenderschutz
- Präzises und staubfreies Bohren – mit dem innovativen Bosch Drill Assistant bestimmen Sie leicht die ideale Bohrtiefe für Ihre Bohrlöcher und fangen zudem den Staub direkt während des Bohrvorgangs ein
- Maximale Bohrleistung und Robustheit für anspruchsvolle Arbeiten: Durch den extrem leistungsstarken 900 W Motor, das 2-Gang Getriebe und den verbesserten Schlagmechanismus werden auch größte Bohrdurchmesser schnell und problemlos gemeistert – in allen Materialien, sogar in Beton. Das isolierte Metall-Gehäuse sorgt für ein besonders hohes Maß an Robustheit

Weitere Produktvorteile
- Bosch Constant Electronic hält die Drehzahl auch unter Belastung automatisch konstant: Für höchste Präzision und beste Arbeitsergebnisse
- 2-Gang Getriebe: sorgt für ein hohes Drehmoment im 1. Gang und eine hohe Drehzahl im 2. Gang
- Bosch Speed-Preselection: Elektronische Drehzahlvorwahl und -steuerung über Stellrad und Schalterdrücker – für materialgerechtes, fein dosiertes Arbeiten, beispielsweise beim Anbohren glatter Flächen sowie beim Eindrehen von Schrauben
- Funktionsschalter Schrauben/Bohren/Schlagbohren zum materialgerechten Arbeiten
- Einhülsiges und robustes Schnellspannbohrfutter mit Bosch Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel
- Rechts-/Linkslauf: Auch ideal für Schraubarbeiten
- Zusatzhandgriff mit Anti-Slip-Funktion: Durch Formschluss wir ein Abrutschen des Zusatzhandgriff vom Spannhals verhindert
- Komfortables Arbeiten durch integrierten Schalter für Dauerlauf
- Neues ergonomisches Design mit noch mehr Soft-Grip für bestes Handling
- Kabelführung mit Aufhängevorrichtung zum praktischen Verstauen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Schutzart
II
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
geeignet für Bohrreihe
Ja
Markenspezifische Technologien
Bosch KickBack Control
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2850 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
18 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1120 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2850 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
48450 BPM
Drehmoment (max.)
73 Nm
Schallleistungspegel
107 dB
Schalldruckpegel
96 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
20 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
6.5 m/s²
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
900 W
Ausgangsleistung
1050 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
2.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.