Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Chicago, 60 x 80 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Chicago, 60 x 80 cm Silber
Hama Chicago, 60 x 80 cm Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3786613
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00061052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • elegant aluminium frame
    - including prepunched passepartouts
    - round ground, quality washed glass
    - precision mitring
    - including heavy load mount with mounting template
    - matt-eloxy aluminium profile for stylish living
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
800 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Abbildung Größe
40 x 60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.