Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 10011223 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl LED 1,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 10011223 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl LED 1,2 W
Brumberg 10011223 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl LED 1,2 W
Brumberg 10011223 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl LED 1,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37862368
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     10011223
EAN/GTIN:
     4250047765745
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Glasfarbe
Opal
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
80 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
1.2 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3100 K
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
10012223
ab € 85,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00P3930W
ab € 70,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.