Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis UMC200/SC Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis UMC200/SC Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus Silber
Allied Telesis UMC200/SC Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37807706
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-UMC200/SC-901
EAN/GTIN:
     767035210643
Suchbegriffe:
Medienkonverter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-C RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Produktfarbe
Silber
Sicherheit
UL60950-1, EN60950-1
Zertifizierung
FCC Class A EN55022 EB55032 CISPR 22 Class A C-TICK VCCI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Tx-Leistung (min)
-20 dBmW
Tx-Leistung (max)
14 dBmW
Rx-Leistung (max)
32 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.9 mm
Tiefe
101.6 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
170 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-SX
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-SX
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Pv4 IP/ TCP/UDP/ICMP/ IGMP & IPv6 TCP/UDP/ICMPv6
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter usb 3.1, usb ethernet adapter, allied telesis medienkonverter, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.