Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M 7000081613 Handgelenkstütze Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7000081613 Handgelenkstütze Schwarz, Grau
3M 7000081613 Handgelenkstütze Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37724354
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000081613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage Maus
Maus Handgelenkauflage
Maus Handgelenkstütze
Tastatur Handgelenkauflage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
498 x 269 x 25.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 42,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
MW311LE
ab € 29,03*
Zubehör
3M
MW311MX
ab € 21,95*
Zubehör
3M
70071081056
ab € 22,82*
Zubehör
3M
FT600003279
ab € 54,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.