Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 18400008 partydekorationen Papierlaterne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 18400008 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18400008 partydekorationen Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655736
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     18400008
EAN/GTIN:
     4008525128601
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
Die Packung URSUS® Mini-Tischlichter "Ambiente" in dem Motiv 08 enthält 5 Blatt einseitig bedrucktes Transparentpapier. Das Transparentpapier hat das Format 10 x 27 cm und die Papierstärke von 115 g/qm. Ideal geeignet zur Mini-Tischlichtergestaltung. Die fertigen Mini-Tischlichter haben einen Durchmesser von ø 8 cm und eine Höhe von 10 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Papier
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Färbung
Abbildung
Form
Zylinder
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 2,148* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.