Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 28503 Dekorative Bänder 5 m Schwarz, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 28503 Dekorative Bänder 5 m Schwarz, Grau, Weiß
Folia 28503 Dekorative Bänder 5 m Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37554597
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     28503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Färbung
Monochromatisch
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Breite
15 mm
Weitere Suchbegriffe: folia washi tape, deko tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
28501
ab € 3,32*
Sonstiges
Folia
28502
ab € 3,12*
Sonstiges
Folia
28504
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.