| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37466118 Herst.-Nr.: 85321 EAN/GTIN: 4043619853212 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DVI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den Displayport Alternate Mode unterstützen. Weitere Informationen: Leistungen | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | | Chipsatz | Parade PS171 + Cypressf | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Externe Grafikkarte, USB DVI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-C DVI Adapter, delock usb kabel typ c 2 m, adapterkabel dvi, usb anschlusskabel 2m, Komponent |
| | |
| |