Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Led Lenser P4X Stift-Blinklicht LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37379240
Hersteller:
     LED LENSER
Herst.-Nr.:
     500748
EAN/GTIN:
     4058205000628
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Cliplampe
Clipleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterielebensdauer
20 h
Batteriespannung
1.5 V
Design
Taschenlampen-Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Spritzwassergeschützt
Ja
Steuerung
Drehregler
Manueller Fokus
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Batterien
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
LED
Lichtleistung
120 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
80 m
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Höhe
140 mm
Gewicht
32 g
Kopfdurchmesser
15 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
16664-101-111
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.