Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PS400-02 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 22 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PS400-02 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 22 cm Schwarz, Silber
Peach PS400-02 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 22 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37344798
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PS400-02
EAN/GTIN:
     7640173433279
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
7 mm
Korbvolumen
8 l
Korbkapazität
50 Blätter
Geräuschpegel
72 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
6 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-1
Überhitzungsschutz
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Mediengewicht
80 g/m²
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.