Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 1920099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 1920099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
URSUS 1920099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37340770
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     1920099
EAN/GTIN:
     4008525223399
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
12 Blatt einseitig bedrucktes und nassklebendes Glanzpapier gummiert 80 g/qm. Die Blätter haben eine Größe von 20 x 30 cm und sind in 12 Farben sortiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
300 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
12 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.