Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13580 Weinregal Tischweinregal 9 Flasche(n) Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 13580 Weinregal Tischweinregal 9 Flasche(n) Bambus Holz
Zeller Present 13580 Weinregal Tischweinregal 9 Flasche(n) Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37297551
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13580
EAN/GTIN:
     4003368135809
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
420 mm
Tiefe
160 mm
Merkmale
Produkttyp
Tischweinregal
Kapazität an Flaschen
9 Flasche(n)
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Tragegriff(e)
Ja
Weitere Suchbegriffe: zeller weinregal, wein regal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.