Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial 32GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 16 GB 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial 32GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 16 GB 2400 MHz
Crucial 32GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 16 GB 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37236773
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2K16G4S24AM
EAN/GTIN:
     649528783332
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
17
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
2048M x 64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 32gb, ddr4 laptopspeicher, ddr4 notebookspeicher 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.