Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Broadcom 9400-8e Schnittstellenkarte/Adapter SAS,SATA Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom SAS 9400-8e 8-Port extern
Broadcom SAS 9400-8e 8-Port extern
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37211840
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50013-01
EAN/GTIN:
     0830343007288
Suchbegriffe:
Adapter SATA
Raid Controller
Raid Karte
SAS Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Metallisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
4500000 h
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsinformation
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
9.48 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS,SATA
Expansion card form factor
Niedriges Profil
Expansion card standard
PCIe 3.1
Externe mini-SAS-Anschlüsse
2
Gewicht & Abmessungen
Breite
167.65 mm
Tiefe
68.9 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Funktionen
Vollduplex
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,76*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,66*
€ 461,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,38*
€ 459,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsemi
2282600-R
ab € 60,80*
Zubehör
Microsemi
2280300-R
ab € 58,94*
Zubehör
LSI
L5-25199-00
ab € 112,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.