Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel SFP-SX-D Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel SFP-SX-D Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s 850 nm
Zyxel SFP-SX-D Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3713060
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     91-010-204001B
EAN/GTIN:
     4718937510344
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Formfaktor
PlugIn einfügen
Sicherheit
Class 1 Laser, CSA, TUV, 21 CFR 1040.10 & 1040.11
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Verkabelungstechnologie
1000Base-LHX
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
12.46 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 13.4 x 12.46 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.