Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB3.1-C/Micro USB2.0 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB3.1-C/Micro USB2.0 Silber
LogiLink USB3.1-C/Micro USB2.0 Silber
LogiLink USB3.1-C/Micro USB2.0 Silber
LogiLink USB3.1-C/Micro USB2.0 Silber
LogiLink USB3.1-C/Micro USB2.0 Silber
LogiLink USB3.1-C/Micro USB2.0 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37088035
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0041
EAN/GTIN:
     4052792044713
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Ideal zum Verbinden von einem MacBook® oder Chromebook mit einem Mobilen Zusatzakku, Flash-Laufwerk oder Smartphone.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB3.1-C
Anschluss 2
Micro USB2.0
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
10 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.