| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37064355 Herst.-Nr.: ALTA SKY 45D EAN/GTIN: 4719856243870 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Regenabdeckung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 306.07 mm | | Tiefe | 228.6 mm | | Höhe | 495.3 mm | | Gewicht | 2200 g | Merkmale | Etui-Typ | Rucksackhülle | | Produktfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Notebook-Gehäuse | Ja | | Maximale Bildschirmgröße des Notebooks | 13.3 " | | Seitentasche | Ja | | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent | | Empfohlenes Geschlecht | Mann/Frau | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 13 zoll, laptop rucksack, kamerakoffer vanguard |
| | |
| |