Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle PRM01 - 2HE-Rackblende erlaubt die Montage von zwei 1,3-Liter-PCs im 19"-Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle PRM01 - 2HE-Rackblende erlaubt die Montage von zwei 1,3-Liter-PCs im 19"-Rack
Shuttle PRM01 - 2HE-Rackblende erlaubt die Montage von zwei 1,3-Liter-PCs im 19"-Rack
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37046241
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POZ-PRM01
EAN/GTIN:
     4046047103225
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 zoll blindplatte 2he
2HE-Rackblende erlaubt die Montage von zwei 1,3-Liter-PCs im 19"-Rack

Mit diesem cleveren Montage-Kit lassen sich zwei geeignete Shuttle XPC slim im 1,3-Liter-Format (Modelle mit und ohne Lüfter) in einem 19"-Rack auf zwei Höheneinheiten (2U) unterbringen. Mitgeliefert wird eine Abdeckblende, um eine der beiden eventuell unbenutzten Montageöffnungen zu schließen.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rack-Kapazität
2U
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Shuttle XPC slim Barebones: DS20U, DS20U3, DS20U5, DS20U7, DL20N, DL20N6, DL20V2, DL20N6V2, DH02Ux, DH32U, DH320U5, DH610(S), DH670, DS67Ux, DS68U, DS77Ux, DS10Ux, DX30, DL10J,DS61, DS81(L), DH110(SE), DH170, DQ170, DH270, DH310(S)(V2), DH310S, DH370, DH410(S), DH470, DS47, DS407(T), DS437(T), DS57Ux
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
73269098
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
89 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte, shuttle rackblende, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PEC-DS20U001
ab € 289,36*
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-DH670001
ab € 268,90*
Zubehör
Shuttle Computer
DH670V2
ab € 270,65*
Zubehör
Shuttle Computer
DH02U
ab € 226,01*
Zubehör
Shuttle Computer
DH32U
ab € 296,16*
Zubehör
Shuttle Computer
DH32U5
ab € 528,07*
Zubehör
Shuttle Computer
DL30N
ab € 208,16*
Zubehör
Shuttle Computer
DS20U3V2
ab € 380,79*
Zubehör
Shuttle Computer
DS20U5V2
ab € 550,92*
Zubehör
Shuttle Computer
DS20U7V2
ab € 646,09*
Zubehör
Shuttle Computer
DS20UV2
ab € 218,10*
Zubehör
Shuttle Computer
DS50U3
ab € 401,59*
Zubehör
Shuttle Computer
DS50U5
ab € 544,65*
Zubehör
Shuttle Computer
DS50U7
ab € 622,02*
Zubehör
Shuttle Computer
DL3000EP
ab € 349,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.