Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Diamond Glas magnetische Glastafel blau, 1883 x 1059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Diamond Glas magnetische Glastafel blau, 1883 x 1059
Nobo Diamond Glas magnetische Glastafel blau, 1883 x 1059
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37032953
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905190
EAN/GTIN:
     5028252502108
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Stilvoll und drei Mal leichter zu reinigen. Die Reihe der Nobo Diamond Glastafeln hat eine magnetische gehärtete Oberfläche aus Sicherheitsglas, die aufgrund ihrer überragenden Löscheigenschaften und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen für häufigen Gebrauch geeignet ist. Diese Glastafeln stehen in einer Reihe von Größen und Farben zur Verfügung und haben ein glattes und elegantes Erscheinungsbild durch ihre nicht sichtbare Aufhängung und die abnehmbare Stiftablage. 25 Jahre Garantie.

- Magnetische gehärtete Sicherheitsglas-Oberfläche für häufigen Gebrauch
- Absolut überragende Löschbarkeit und höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stiftflecken, Kratzer und Dellen
- Elegantes rahmenloses Design mit abnehmbarer Stiftablage
- Unsichtbares einfaches Montagesystem, Befestigungen enthalten
- Nobo-Stift und ein Satz extra starke Nobo-Glastafelmagnete werden mitgeliefert
- Email-Oberfläche erfordert gelegentliche Reinigung
- 25 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1230 mm
Verpackungstiefe
2060 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
33000 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1883 x 1059 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Glas
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Blau
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Magnete enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,78*
€ 451,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,47*
€ 424,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,68*
€ 379,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 316,22*
€ 376,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905183
ab € 46,71*
Zubehör
Nobo
1905189
ab € 137,40*
Zubehör
Nobo
1905186
ab € 307,14*
Zubehör
Nobo
1905191
ab € 100,53*
Zubehör
Nobo
1905192
ab € 155,76*
Zubehör
Nobo
1905193
ab € 343,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.