Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fellowes Destructora 8Mc Aktenvernichter Micro-cut shredding 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Powershred® 8Mc
Aktenvernichter Powershred® 8Mc
Aktenvernichter Powershred® 8Mc
Aktenvernichter Powershred® 8Mc
Aktenvernichter Powershred® 8Mc
Artikel-Nr.:
     3636-4692501
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4692501
EAN/GTIN:
     0043859724697
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
384.2 mm
Gewicht
4080 g
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungstiefe
203.2 mm
Verpackungshöhe
349.3 mm
Paketgewicht
4580 g
Logistikdaten
Menge pro Versandkarton
2 Stück(e)
Funktionen
Aktenvernichter Typ
Micro-cut shredding
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
3 x 10 mm
Korbvolumen
14 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Steuerung
Knöpfe
Bullauge
Ja
Sicherheit Niveau
P-4
Aktenvernichter Geschwindigkeit
1.6 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
8 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Eintrittsbreite
220 mm
Sicherheitssperre
Ja
Mediengewicht
70 g/m²
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,95*
€ 59,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 54,96*
€ 59,05*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 54,97*
€ 59,06*
pro Stück
€ 5,49*
ab € 55,01*
€ 59,09*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 55,03*
€ 59,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.