| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36928011 Herst.-Nr.: 11355 EAN/GTIN: 4025457113550 |
| |
|
| | |
| Für Genießer - Teekanne Ancona
Lassen Sie es sich doch einfach einmal gut gehen bei einer Tasse Tee. Mit der stilvollen Teekanne Ancona aus Edelstahl mit glänzender Optik wird jede Teepause zum Genuss. Die Teekanne für selbst zubereiteten Tee mit innen einliegendem, herausnehmbarem Sieb ist nur eine von verschiedenen Teekannen im Kela-Sortiment. Zudem gibt es eine Reihe von Zubehör wie zum Beispiel Teetassen, Teesiebe, Teeeier oder Honiglöffel. Die Teekanne ist spülmaschinengeeignet.
Teekanne Ancona aus Edelstahl 18/10, 15x11,5 cm, Fassungsvermögen 0,9 Liter. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 150 mm | Merkmale | Produkttyp | Einzelne Teekanne | | Volumen (ml) | 900 ml | | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Filterung | Ja | | Tropffreier Ausgießer | Ja |
|
| | |
| | | |
| |