Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11871 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11871 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz
Kela 11871 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36928008
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11871
EAN/GTIN:
     4025457118715
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Schneidebrett Katana aus hellem Bambus

Das Material Bambus liefert beste Eigenschaften für beanspruchte Schneidebretter. So ist Bambus widerstandsfähig, langlebig, leicht, pflegeleicht, natürlich und weist eine schnittfeste Oberfläche auf. Sie sind somit sehr gut als Hackbrett und Schneidebrett verwendbar und es lässt sich zum Beispiel Gemüse, Obst, Fleisch, Käse, Brot schneiden. Um das Haften von Lebensmitteln oder Keimen zu verhindern, säubern Sie die Schneidebretter nach Gebrauch einfach mit lauwarmem Wasser und einem feuchten Tuch und trocknen es anschließend gründlich per Hand und an der Luft ab. Aus der Serie Katana finden Sie auch dunklere Schneidebretter und eine Version mit Saftrille.

Bambus Schneidebrett Katana, 28 x 20 x 1,2 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.