Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA AI920 32GB USB-Stick USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA AI920 32GB USB-Stick USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
ADATA AI920 32GB USB-Stick USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
ADATA AI920 32GB USB-Stick USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36891099
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AAI920-32G-CBK
EAN/GTIN:
     4712366969643
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das AI920 Flashlaufwerk ist ein superschlankes und ultraleichtes Mehrzweck-Speichergerät, das primär für iOS Geräte geeignet ist. Es bietet Lightning und USB 3.1 mit schneller Leistung für sämtliche Inhaltstypen, Unterstützung für Live Fotos, diverse Multimedia Dateien und Untertitel – ein toller Zusatz für Film- und Fernsehliebhaber. Das AI920 bietet direktes Speichern und einfaches Teilen, ist durch Wasser- und Staubschutz sehr robust und dank den großzügig platzierten Steckern und One-Touch Backup extrem komfortabel. Das AI920 ist eine sichere Wahl für Stil, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.

Kompakt und schlank
Das AI920 ist nur 6,9mm dünn und 3,6g leicht und damit schlanker als praktisch jedes derzeit auf dem Markt erhältliche Smartphone. Wenn es angeschlossen ist, sieht es nicht wie ein klobiges Anhängsel aus und fügt auch kein störendes Gewicht hinzu. Stattdessen ist es eine schicke Erweiterung von Geräten, die niemals die Freude oder Produktivität stört und immer dringend benötigten Speicher bietet

Neu in robustem Diamantschwarz
Der AI920 bietet klassische Benutzerfreundlichkeit, so dass er dementsprechend auch in einem klassischen tiefschwarzen Look erhältlich ist. Wir haben die diamantschwarze Version hinzugefügt, um den stetigen Bedarf an toller Konnektivität hervorzuheben, und einen auffallend glänzenden Look durch eine moderne Beschichtung zu erreichen, der auch dem normalen Verschleiß und Kratzern des Alltags standhält. Als Fest für die Sinne ist das diamantschwarze Farbschema für ein Premiumgefühl mit Gold abgesetzt

High Speed USB 3.1
Das AI920 ist fünf Mal schneller als USB 2.0 und verwaltet Inhalte mit hoher Effizienz und spart Ihnen Wartezeit bei der Datenübertragung. Es kann auch mit einzelnen Dateien umgehen, die größer als 4GB sind – perfekt für Full HD und Ultra HD Medien

Aufnehmen und direktes Speichern
Das AI920 unterstützt sämtliche Dateiformate und Standards der heutigen Smartphone Fotografie. Diese beinhalten die Unterstützung für Live Fotos auf iOS, Serienmodus und Action Aufnahmen. Das AI920 ermöglicht Ihnen das Speichern wertvoller Momente, aber kommt Ihnen nicht in die Quere

Bildfilter und Effekte
Als Ergänzung zur sich stetig verbessernden Qualität der iPhone Kamera, verfügt die i-Memory App über ihren eigenen Kamerabereich, der eine Vielzahl von Filtern, Stimmungseffekten und andere Tweaks bietet, die auf Fotos angewendet werden können. Sie können Bilder für sich selbst oder soziale Medien für eine besondere Stimmung ändern, indem Sie Elemente wie Schwarzweiß, Retro, Lebhaft und viele andere auswählen.

Staub- und wasserdicht
Die robuste Chip on Board (COB) Bauweise und strenge ADATA Tests stellen sicher, dass das AI920 in höchstem Maße staub- und wasserdicht ist. Egal ob sandige Strände oder erfrischende Wasserfälle, Ihre Erinnerungen und Inhalte sind mit einem gut geschützten und isolierten Design, das Wasser und Partikel abhält, in guten Händen

Immer passende erweiterte Stecker
Wir haben das AI920 so gestaltet, dass es auch dann noch nahtlos angeschlossen werden kann, wenn Sie eine dicke Hülle für Ihr Smartphone verwenden Der erweiterte Stecker bietet genügend Abstand für einen einfachen Anschluss sowohl an unbedeckte Geräte als auch an Geräten, die mit einer dicken Hülle oder Tasche geschützt sind. Nie mehr Enttäuschungen oder Kompromisse

Starke Verschlüsselung
Das AI920 schützt die gespeicherten Inhalte gegen unbefugten Zugriff. Es funktioniert einwandfrei mit Ihrem Telefon, App und Dateiverschlüsselungssystemen und trägt zu einer allgemein höheren Sicherheit bei, ohne Redundanzen oder Konflikte zu erzeugen

One-Touch Backup
Mit der ADATA i-Memory App kann das AI920 Inhalte mit einem Antippen von Ihrem Smartgerät sichern. Einfach markieren und anklicken und die App erledigt den Rest für Sie

Medienwiedergabe und Untertitelunterstützung
Das AI920 bietet auch medienfreundliche Funktionen mit der Unterstützung von bekannten Untertitelformaten. Sehen Sie Filme und Fernsehserien mit präzisen Untertiteln und verpassen Sie nicht den vollen Genuss in weiteren Sprachen. Präzise, vollständig synchrone und deutliche Untertitel sind für echte Medienfans sehr wichtig, und das AI920 liefert

Live Foto Backup
Verbinden Sie das AI920 einfach mit Ihrem iOS Gerät und sichern Sie Live Fotos für eine komplett intuitive und einfache Nutzung. Das AI920 ist für mehr als nur normale Fotos geeignet – mit Live Fotos ist es perfekt für das Teilen von Momenten in lebendigen Details

Verlustfreier, hochwertiger Audiogenuss
Aufgrund von Komprimierung und Dekomprimierung erhalten wir in den meisten Fällen nicht das vollständige Erlebnis beim Hören von Musik auf elektronischen Geräten. Formate wie MP3 sind auf einer Vielzahl von Geräten aufgrund von grundlegenden Datenalgorithmen oder Codecs mit Verlust behaftet. Beim AI920 haben wir eine erweiterte, verlustfreie Codec-Verarbeitung integriert, um das gesamte Schallspektrum zu umfassen. Egal ob Opern-Fan oder Liebhaber von dicken Bässen, Sie werden die Lieder genau auf die Art mit dem Eindruck hören, wie sie aufgenommen wurden.

iOS Gerät an TV via Chromecast
Zusätzlich zu Airplay Mirroring auf Apple TV unterstützt die i-Memory App die Anzeige von Inhalten von iOS Mobilgeräten auf dem TV über Chromecast. In ein paar Schritten können Sie Inhalte vom iPhone oder iPad auf Großbildfernsehern durch eine einfache Übertragung genießen, die Filme und Videos in vollen, kompromisslosen audiovisuellen Details bietet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.9 mm
Tiefe
37.8 mm
Höhe
6.9 mm
Gewicht
3.6 g
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Lightning
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
150 MB/s
Schreibgeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
30 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.