Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 540656002 Lichtschalter Thermoplast Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 540656002 Lichtschalter Thermoplast Schwarz, Weiß
Kopp 540656002 Lichtschalter Thermoplast Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36791551
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     540656002
EAN/GTIN:
     4008224586504
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
Aufputz-Feuchtraum, Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), 10AX, 250V~, proAQA, hellgrau/dunkelgrau
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.