Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac ZT-P10300A-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac ZT-P10300A-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Zotac ZT-P10300A-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Zotac ZT-P10300A-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Zotac ZT-P10300A-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Zotac ZT-P10300A-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Zotac ZT-P10300A-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Zotac ZT-P10300A-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Zotac ZT-P10300A-10L Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36743655
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-P10300A-10L
EAN/GTIN:
     4895173613272
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die neue ZOTAC GeForce® GT 1030 basiert auf der preisgekrönten NVIDIA Pascal™ Architektur, die deine gesamten PC-Erlebnisse verbessert. Ihre leistungsstarke Grafik-Engine und die state-of-the-art Technologie liefern ein Performance Upgrade, um die heutzutage anspruchvollsten PC Anwendungen anzutreiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
16 mm
Höhe
111.15 mm
Breite
172.5 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 1030
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1227 MHz
CUDA-Kerne
384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1468 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.5
PhysX
Ja
HDCP
Ja
Full-HD
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, zotac geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-320107-020-S
ab € 2,39*
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.