Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce TWNT-BH802 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce TWNT-BH802 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Bluetooth Schwarz
Renkforce TWNT-BH802 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Bluetooth Schwarz
Renkforce TWNT-BH802 Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36665463
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     TWNT-BH802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Renkforce Bluetooth Headset BH802 ist ein hochwertiges und extrem leichtes Headset.
Das ergonomische Design des Headsets sorgt für angenehmen Tragekomfort.
Es hat eine zuverlässige Klangqualität, ist benutzerfreundlich und kompatibel zu nahezu allen mit Bluetooth-Technologie ausgestatteten Geräten wie z.B. Smartphones oder Tablets.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
6.5 g
Sonstige Funktionen
Batteriestandsanzeige
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Gesprächszeit
4 h
Bereitschaftszeit
130 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.