Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002198 Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002198 Regalboden
ALLNET ALL-S0002198 Regalboden
ALLNET ALL-S0002198 Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36661970
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     137721
EAN/GTIN:
     4038816061782
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
Regal-Boden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
540 mm
Höhe
45 mm
Montagetiefe (min.)
950 mm
Montagetiefe (max.)
1050 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalböden, allnet rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.