Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26653 Hammer Vorschlaghammer Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 26653 Hammer Vorschlaghammer Mehrfarbig
Wiha 26653 Hammer Vorschlaghammer Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36618309
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26653
EAN/GTIN:
     4010995266530
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Notfallhammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vorschlaghammer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
290 mm
Gewicht
272 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.