Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS80027-128 Signalkabel 7,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks®-BASIC-S--Antennenkabel, 100% geschirmt, BZT - CE > 100 dB, weiß, 7,5m
shiverpeaks®-BASIC-S--Antennenkabel, 100% geschirmt, BZT - CE > 100 dB, weiß, 7,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36588558
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS80027-128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Funktionen
Kabellänge
7.5 m
Stecker
BZT - CE
Steckerverbindergeschlecht
Male connector / Female connector
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.