Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21342 Kameratasche/-koffer Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21342 Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Walimex 21342 Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Walimex 21342 Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Walimex 21342 Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Walimex 21342 Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Walimex 21342 Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36543147
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21342
EAN/GTIN:
     4056929213423
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
119 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
45 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
A6300
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.