Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar PAP85065 Einwegbecher 300 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,3 l Ø 8 cm · 11,7 cm weiss
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,3 l Ø 8 cm · 11,7 cm weiss
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,3 l Ø 8 cm · 11,7 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911950654
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP85065
EAN/GTIN:
     4002911850657
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Pappbecher für Kaffeegetränke, weiß
"Coffee To Go"

- Füllinhalt: 0,3 Liter
- Durchmesser: 8 cm
- Höhe: 11,7 cm
- für Getränke bis 90 °C geeignet
- nicht für alkoholhaltige Getränke geeignet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
353 mm
Versandkartonslänge
435 mm
Versandkartonshöhe
410 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
9350 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
4002911950654
Merkmale
Volumen (ml)
300 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
0 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
8.6 g
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
432.4 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,52*
€ 3,52*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,94*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,57*
€ 6,75*
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 8,36*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,53*
€ 21,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
85064
ab € 2,60*
Sonstiges
PAPSTAR
87459
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.