| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36468920 Herst.-Nr.: 4933433601 EAN/GTIN: 4002395243037 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 5400 g | Leistungen | Fassungsvermögen | 7.5 l | | Ventilationsdruck (max) | 80 mbar | Merkmale | Reinigungsart | Trocken&Nass | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Staubbläser | Ja | Energie | Energiequelle | Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, werkzeugakku 18v milwaukee, akku handsauger, milwaukee akku-handstaubsauger |
| | |
| |