Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 94100 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 94100 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grau
HAN 94100 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grau
HAN 94100 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grau
HAN 94100 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36468061
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     94100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Stehsammler Beschriftungsschild
Stehsammlerbeschriftungsschilder
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
8 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
8 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
104 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteck
Klebetyp
Entfernbar
Aufkleberfarbe
Schwarz auf grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
1604-69
ab € 4,28*
Sonstiges
HAN
1604-63
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.