Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGQ400 IP-Telefon 4 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGQ400 IP-Telefon 4 Zeilen LCD
Panasonic KX-TGQ400 IP-Telefon 4 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36355587
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGQ400GB
EAN/GTIN:
     5025232841936
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
So einfach ist der Umstieg auf IP-Telefonie: Mit dem IP-Telefon KX-TGQ400 mit Farbdisplay nutzt man die Chance auf mehr Funktionen und öffnet sich das Tor zur Internet-basierten Komfort-Telefonie. Die Telefone der KX-TGQ-Serie werden direkt per Funk mit einem CAT-iq-Router1
verbunden. Das Ergebnis: Natürlichere Sprachqualität dank HD-Voice, Nutzung aller Telefonie-Funktionen des vorhandenen Routers inkl. Anrufbeantworter, keine Basisstation mehr, d.h. flexible Aufstellung ohne Abhängigkeit von Telefondosen, zentrale Telefonbuchverwaltung, Konferenzschaltungen (3-Wege-Konferenz) u.v.m
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.35 W
Bereitschaftszeit
300 h
Gesprächszeit
17.5 h
Audio
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anzahl Melodien
30
Klingeltontyp
Polyphonisch
Frequenzbereich
1.88 - 1.9 Hz
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
4 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AAA
Akkuladezeit
7 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
165 mm
Abmessungen Basis
61 x 72 x 53 mm
Mobilteilgewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.