Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89518 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89518 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
DeLOCK 89518 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
DeLOCK 89518 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
DeLOCK 89518 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
DeLOCK 89518 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
DeLOCK 89518 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
DeLOCK 89518 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36343155
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89518
EAN/GTIN:
     4043619895182
Suchbegriffe:
M2 Controller
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um drei M.2 Slots. Auf dieser Karte können bis zu zwei M.2 SATA Module im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format und ein M.2 PCIe Modul im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format installiert werden. Die SATA Module werden per SATA Kabel mit dem Mainboard verbunden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2, SATA
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.