Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42588 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42588 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz
DeLOCK 42588 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz
DeLOCK 42588 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz
DeLOCK 42588 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz
DeLOCK 42588 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36343145
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42588
EAN/GTIN:
     4043619425884
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Aluminium-Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau zweier M.2 SSDs im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format, es kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Bei der Verwendung von mehr als einer SSD besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Level zu nutzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
17 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.12 Linux Kernel 3.19 Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
RAID Level
0, 1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Chipsatz
Asmedia ASM1352R
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.