Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Miami Rucksackhülle Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Miami Rucksackhülle Schwarz, Rot
Hama Miami Rucksackhülle Schwarz, Rot
Hama Miami Rucksackhülle Schwarz, Rot
Hama Miami Rucksackhülle Schwarz, Rot
Hama Miami Rucksackhülle Schwarz, Rot
Hama Miami Rucksackhülle Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36334722
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139855
EAN/GTIN:
     4047443349903
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
  • Rucksack zum ergonomisch komfortablen Transport und sicheren Schutz einer Kameraausrüstung mit Tablet-PC - gepolstertes Kamerafach - 8 herausnehmbare Inneneinteiler im Kamerafach, 1 Einteiler aus Neopren mit Klettverschluss fixiert die Kamera - längenverstellbare Schultergurte mit ergonomisch geformten Polstern - längenverstellbarer Hüftgurt - weich gepolsterter Tragegriff - unter dem Deckel ein Neoprenfach für Tablet-PCs bis 10,1" und ein Netz-Reißverschlussfach - weiteres Vorderfach mit Netz-Reißverschlussfach und Organizer aus Neoprenmaterial - zwei Seitentaschen aus Netzmaterial - größenverstellbare Stativhalterung seitlich am Rucksack - geeignet für Handgepäck - Allwetterhaube schützt den Rucksack vor Regen und Staub
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Innenmaße (B x T x H)
270 x 120 x 340 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Tablets
10.1 "
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.