Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin WK 3498 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin WK 3498 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz
Severin WK 3498 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz
Severin WK 3498 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz
Severin WK 3498 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36316849
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WK3498
EAN/GTIN:
     4008146025358
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher severin 1,5l
  • 360° central-cordless-system: kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar
    - beidseitige Wasserstandsanzeige zum bequemen Ablesen des Füllstandes
    - durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement
    - Überhitzungsschutz
    - Dampfstopp-Automatik
    - Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
    - Ausgusszotte mit Sieb
    - leichte Reinigung durch klappbaren Deckel mit großer Öffnung
    - praktische und einfache 1-Hand-Bedienung
    - wärmeisolierender Kunststoffgriff
    - rutschfeste Gummifüße
    - Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
224 mm
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,5l
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SEVERIN
WK 3479
ab € 61,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.