Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens HZ327000 Backofenrost & Backblech Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens HZ327000 Backofenrost & Backblech Keramik
Siemens HZ327000 Backofenrost & Backblech Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3630723
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ327000
EAN/GTIN:
     4242003353127
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza, Tiefkühlgerichten. Pyrolysefest.
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 80 x 570 x 400 mm
- Nettogewicht: 5,37 kg
- Bruttogewicht: 6,30 kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Keramik
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5010 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
CM676G0S1
ab € 1.345,35*
Zubehör
Siemens
EQ211KB00
ab € 567,42*
Zubehör
Siemens
EQ211WA00
ab € 1.020,25*
Zubehör
Siemens
EQ521IA00
ab € 978,01*
Zubehör
Siemens
EQ521IB00
ab € 1.053,78*
Zubehör
Siemens
EQ523KA00
ab € 755,46*
Zubehör
Siemens
HB517ABS0
ab € 382,77*
Zubehör
Siemens
HB517ABW0
ab € 421,00*
Zubehör
Siemens
HB578ABS0
ab € 489,44*
Zubehör
Siemens
HB672GBS1
ab € 770,54*
Zubehör
Siemens
HB674GBS1
ab € 557,26*
Zubehör
Siemens
HZ317000
ab € 20,34*
Zubehör
Siemens
HZ390090
ab € 80,92*
Zubehör
Siemens
PQ211KA00
ab € 729,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.