Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 752-647206 Herst.-Nr.: 7760 EAN/GTIN: 4008705077606 |
| |
|
|  |  |
 | Die Herma Negativhüllen für Kleinbildnegative sind ideal zum sauberen und übersichtlichen Aufbewahren und Archivieren von Negativstreifen. Sie bestehen aus transparentem, robustem und weichmacherfreiem Polypropylen und bieten pro Hülle Platz für 10 Streifen à 4 Bilder Streifen im Format 35 mm. Das Besondere sind die speziellen Sicherungslaschen, die das Herausfallen der Negative aus den Hüllen verhindern. So lassen sich die Negative komfortabel einstecken und entnehmen und sind dennoch optimal geschützt. Eine Hülle ist ca. 24,5 x 31,5 cm groß und lässt sich durch die Eurolochung ganz einfach in Ordner, Ringbücher oder Fotobooks einheften. Für optimalem Halt werden Varianten mit 4 Ringen empfohlen. In einer Packung sind 25 Hüllen enthalten und somit genügend Platz für bis zu 100 Streifen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Seiten | 25 Seiten | Merkmale | Produkttyp | Negative Speicherseite |  | Anzahl der Streifen | 10 |  | Anzahl der Rahmen | 4 |  | Produktfarbe | Transparent |  | Material | Polypropylen (PP) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: negativhüllen, diaaufbewahrung, filmhüllen, negativalben, diakassetten, filmboxen, diaordner, filmarchivierung, negativtaschen, diaetuis |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 752 | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,59* | € 8,48* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,78* | ab € 6,54* | € 9,21* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,94* | € 9,72* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,29* | ab € 8,09* | € 9,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 5,50* | ab € 9,86* | € 11,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 752 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2636* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 752 |  | Versand: Lager 752 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|