Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 752-647248 Herst.-Nr.: 7769 EAN/GTIN: 4008705077699 |
| |
|
|  |  |
 | Die Herma Negativhüllen für Mittelformate sind ideal zum sauberen und übersichtlichen Aufbewahren und Archivieren von Negativen. Sie bestehen aus transparentem, robustem und weichmacherfreiem Polypropylen und bieten pro Hülle Platz für 4 Streifen bis zu 70 x 220 mm oder 12 Einzelbilder im Format 70 x 55 mm. Das Besondere sind die speziellen Sicherungslaschen, die das Herausfallen der Negative aus den Hüllen verhindern. So lassen sich die Negative komfortabel einstecken und entnehmen und sind dennoch optimal geschützt. Eine Hülle ist ca. 24,3 x 30,3 cm groß und lässt sich durch die Eurolochung ganz einfach in Ordner, Ringbücher oder Fotobooks einheften. Für optimalem Halt werden Varianten mit 4 Ring-System empfohlen. In einer Packung sind 100 Hüllen enthalten und somit genügend Platz für bis zu 1.200 Negative. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Seiten | 100 Seiten | Merkmale | Produkttyp | Negative Speicherseite |  | Anzahl der Streifen | 4 |  | Produktfarbe | Transparent |  | Material | Polypropylen (PP) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: negativhüllen, diaaufbewahrung, filmhüllen, negativalben, diakassetten, filmboxen, diaordner, filmarchivierung, negativtaschen, diaetuis |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 752 | |  | |  |  | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,08* | € 18,91* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 6,78* | ab € 14,73* | € 20,39* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 6,29* | ab € 17,33* | € 21,91* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 4,75* | ab € 16,42* | € 22,62* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 6,29* | ab € 20,85* | € 25,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 752 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1508* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 752 |  | Versand: Lager 752 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|