Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Negativhüllen, transparent, für 7 x 6 Streifen, 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA Negativhüllen, transparent, für 7 x 6 Streifen, 25 St.
HERMA Negativhüllen, transparent, für 7 x 6 Streifen, 25 St.
HERMA Negativhüllen, transparent, für 7 x 6 Streifen, 25 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3627512
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Negativhüllen
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Die Herma Negativhüllen für Kleinbildnegative sind ideal zum sauberen und übersichtlichen Aufbewahren und Archivieren von Negativstreifen. Sie bestehen aus transparentem, robustem und weichmacherfreiem Polypropylen und bieten pro Hülle Platz für 7 Streifen à 6 Bilder im Format 35 mm. Das Besondere sind die speziellen Sicherungslaschen, die das Herausfallen der Negative aus den Hüllen verhindern. So lassen sich die Negative komfortabel einstecken und entnehmen und sind dennoch optimal geschützt. Eine Hülle ist ca. 25,3 x 29,9 cm groß und lässt sich durch die Eurolochung ganz einfach in Ordner, Ringbücher oder Fotobooks einheften. Für optimalem Halt werden Varianten mit 4 Ring-System empfohlen. In einer Packung sind 25 Hüllen enthalten und somit genügend Platz für bis zu 175 Streifen und 1.050 Negative.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Seiten
25 Seiten
Merkmale
Produkttyp
Negative Speicherseite
Anzahl der Streifen
7
Anzahl der Rahmen
6
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,48*
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.