| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36253262 Herst.-Nr.: 018400201 EAN/GTIN: 4007751406002 |
| |
|
| | |
| Das universelle Qualitätspinsel-Set für Schule und die vielfältigsten Hobbyanwendungen: Deckfarben, Bastelfarben, Gouache, ebenso für die Acryl-, Textil-, Glas- und Porzellanmalerei.
- Synthetikhaarpinsel - universell einsetzbar - nahtlos gezogene Aluzwinge - Holzstiel
Inhalt: Set mit 4 Pinseln; - 1 x Marabu Universal, Form: flach in der Größe: 10 - 3 x Marabu Universal, Form: rund in jeweils den Größen: 2, 4, 8 Weitere Informationen: Merkmale | Pinsel Größe | 10 | | Pinselform | Flachpinsel | | Pinsel 2 Größe | 2 | | 2 Pinselformen | Rund | | Anzahl der Größen | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinselset, Pinselsortimente, Keramikmalpinsel, Porzellanmalpinsel, Malpinsel, Schulmalpinsel, Schulpinsel, Synthetikpinsel, Allroundpinsel, Allzweckpinsel, Universalpinsel, malpinsel set, malpinsel, marabu universalpinsel |
| | |
| |